| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-GR-030-GY Herst.-Nr.: GR-030-GY EAN/GTIN: 4059312013051 |
| |
|
| | |
| - Gewebeetiketten mit dem Durchmesser von 30 mm zur Fixierung von Anweisungen oder Aufträgen an Ihren Produkten
- Material: Gewebe (Nylon) - Kleberonden für eine widerstandsfähige und langfristige Verklebung
- Lieferumfang: 5000 Kraftklebepunkte auf 1 Rolle (3 Zoll (76,2 mm)) in der Farbe grau mit Rollenbreite 60 mm und RollenaußenØ 165 mm
- Beschriftung durch handelsübliche Schreibstifte möglich - Nicht für Bedruckung im Etikettendrucker geeignet
- Weitere Anwendungen: Lageretiketten, Büroetiketten, Logistiketiketten, Markierungspunkte, Verschlussetiketten
Die permanent haftenden Geweberonden in grau bestehen aus einem speziellen Nylontextilgewebe, welches sich durch seine flexible Struktur auszeichnet. Das Material ist zudem wisch-, kratz- und reißfest, sowie widerstandsfähig gegenüber Wasser, Alkohol und herkömmlichen Haushaltsreinigern. Somit sind sie völlig flexibel in der Verklebung der Gewebeklebepunkte im Innen- oder im Außenbereich - auf glatten, rauen oder auf kantigen Oberflächen. Dank der vielversprechenden Leistungsmerkmale des Materials gibt es eine große Anzahl an Verwendungsmöglichkeiten für die Panzerband Ronden aus Gewebe. Nutzen Sie die flexiblen Nylonetiketten zum Befestigen, Markieren, Verpacken und Verschließen Ihrer Produkte im Lager oder in der Logistik. Sie eignen sich beispielsweise auch ideal zur Fixierung von Fertigungsanweisungen oder Aufträgen auf Kleinteilekisten. Durch das Nylon-Textilmaterial sind die Kleberonden nicht zur Bedruckung durch einen Etikettendrucker geeignet. Beschreiben Sie die Etiketten für eine individuelle Kennzeichnung stattdessen einfach mit einem handelsüblichen Schreibstift oder einem wasserfesten Folienstift. Damit bleibt Ihre Kennzeichnung lange sichtbar. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gewebeklebepunkte | Materialname: | Nylon | Farbe: | grau | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 165 mm | Rollenbreite: | 60 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etiketten rund, labelident etiketten rund, Gewebeklebepunkte, Gewebeband-Klebepunkte, Gewebepunkte, Geweberonden auf Rolle, Klebepunkte, Kleberonden, Markierungspunkte, runde Etiketten, runde Klebeetiketten |
| | |
| |