Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Gewebeklebepunkte 30 mm rund, Nylon grau, permanent, 1.000 Geweberonden, 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-GR-030-GY-1000
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     GR-030-GY-1000
EAN/GTIN:
     4059312060697
Suchbegriffe:
Etiketten rund
Runde Etiketten
etiketten rund auf rolle
etiketten rund
  • Gewebeetiketten mit dem Durchmesser von 30 mm zur Fixierung von Anweisungen oder Aufträgen an Ihren Produkten
  • Material: Gewebe (Nylon) - Kleberonden für eine widerstandsfähige und langfristige Verklebung
  • Lieferumfang: 1000 Kraftklebepunkte auf 1 Rolle (3 Zoll (76,2 mm)) in der Farbe grau mit Rollenbreite 60 mm und RollenaußenØ 103 mm
  • Beschriftung durch handelsübliche Schreibstifte möglich - Nicht für Bedruckung im Etikettendrucker geeignet
  • Weitere Anwendungen: Lageretiketten, Büroetiketten, Logistiketiketten, Markierungspunkte, Verschlussetiketten

Die permanent haftenden Geweberonden in grau bestehen aus einem speziellen Nylontextilgewebe, welches sich durch seine flexible Struktur auszeichnet. Das Material ist zudem wisch-, kratz- und reißfest, sowie widerstandsfähig gegenüber Wasser, Alkohol und herkömmlichen Haushaltsreinigern. Somit sind sie völlig flexibel in der Verklebung der Gewebeklebepunkte im Innen- oder im Außenbereich - auf glatten, rauen oder auf kantigen Oberflächen.
Dank der vielversprechenden Leistungsmerkmale des Materials gibt es eine große Anzahl an Verwendungsmöglichkeiten für die Panzerband Ronden aus Gewebe. Nutzen Sie die flexiblen Nylonetiketten zum Befestigen, Markieren, Verpacken und Verschließen Ihrer Produkte im Lager oder in der Logistik. Sie eignen sich beispielsweise auch ideal zur Fixierung von Fertigungsanweisungen oder Aufträgen auf Kleinteilekisten.
Durch das Nylon-Textilmaterial sind die Kleberonden nicht zur Bedruckung durch einen Etikettendrucker geeignet. Beschreiben Sie die Etiketten für eine individuelle Kennzeichnung stattdessen einfach mit einem handelsüblichen Schreibstift oder einem wasserfesten Folienstift. Damit bleibt Ihre Kennzeichnung lange sichtbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gewebeklebepunkte
Materialname:
Nylon
Farbe:
grau
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
103 mm
Rollenbreite:
60 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: labelident etiketten rund, Gewebeklebepunkte, Gewebeband-Klebepunkte, Gewebepunkte, Geweberonden auf Rolle, Klebepunkte, Kleberonden, Markierungspunkte, runde Etiketten, runde Klebeetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00612* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,92*
€ 21,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.