Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Zebra kompatible Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, UPS - 101,6 x 152,4 mm - Z-Select 2000D, 475 Thermo Top permanent, 1 Rolle/n, Trägerperfo., 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT-Z-102X152Z1-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT-Z-102X152Z1-ER
EAN/GTIN:
     4059312010791
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 102 x 152 mm mit Rollenbreite 104 mm und Rollenaußen-Ø 121 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 800264-605 Etiketten Thermodirekt
  • Top-Coat (kratzunempfindlich) mit besonderem Oberflächenschutz - Glatte Oberfläche für weniger Druckkopfbelastung
  • Lieferumfang: 475 Zebra Z-Select 2000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue, permanent haftende Thermoetiketten für alle Zebra Desktopdrucker – beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel
  • Weitere Anwendungsgebiete: Versandwesen, Medizin- und Gesundheitswesen und AUTO-ID Kennzeichnung - gedruckte Barcodes sind sehr gut mit einem Scanner lesbar

Etikettenpapier Etikettenrolle Zebra Thermopapieretikett Thermo-Label Zebra Etiketten Zebra Labels Zebra Rolle
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
152,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 800264-605
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
121 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: adressaufkleber rolle, adressaufkleber, Thermoetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Etikettenrolle, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Rollenetiketten, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Etiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 475 Etiketten (ab € 0,00895* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,56*
€ 14,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.