Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermoetiketten 25 x 75 mm, 950 Thermodirekt-Etiketten Thermo Eco permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), 40 mm Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
ERT-E025X075Z40
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E025X075Z40
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E025X075Z40
EAN/GTIN:
     4251322309067
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Thermodirekt-Etiketten für Standard- und Industriedrucker

Thermo-Eco Papier, unbeschichtet, weiß, matt, permanent
rechteckig
Breite: 25 mm, Höhe: 75 mm
1-bahnig 29 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 40 mm (1,57")-Rollenkern

VE: 950 Etiketten auf 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermoetiketten
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt (Drucken ohne Farbband)
Material:
Thermodirekt-Etiketten Eco permanent
Materialname:
Papier
Beschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
25 mm
Höhe:
75 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
29 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
40 mm (1,57 Zoll)
VE:
950
Konfektionierung Anzahl:
1
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Rollenaußen-Ø:
125 mm
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Kompatible cab Drucker:
A2+ | A3 | A4 | A4+ | EOS1 | EOS4 | M4 | MACH4 | SQUIX2 | SQUIX4 | XC4 | XC6
Kompatible Citizen Drucker:
CL-E720 | CL-E730 | CL-S621 | CL-S631 | CL-S6621 | CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R
Kompatible Godex Drucker:
EZ-2200PLUS | EZ-2250i | EZ-2300PLUS | EZ-2350i | ZX420 | ZX420i | ZX430 | ZX430i | ZX1200i | ZX1300i | ZX1600i
Kompatible Honeywell Drucker:
PM42
Kompatible Intermec Drucker:
PD41 | PD42 | PM43 | PM43c | PX4i | PD43
Kompatible Labelident Drucker:
BP1300 | BP1300i
Kompatible Sato Drucker:
CL408e | CL412e | CL612e | CL4NX | GL408e | GL412e | M84Pro
Kompatible TSC Drucker:
ME240 | ME340 | MX240 | MX340 | MX340P | MX640 | MX640P | TA210 | TA310 | TE200 | TE300 | TTP-2410MT | TTP-243E Pro | TTP-243 Pro | TTP-244 Pro | TTP-246MPro | TTP-342Pro | TTP-344MPro | TTP-346M | TTP-346MT | TTP-366M | TTP-384M | TTP-644MT | TX200 | TX300 | TX600
Kompatible Zebra Drucker:
105SL | 110Xi4 | 140Xi4 | S4M | Z4M PLUS | ZM400 | ZT220 | ZT230 | ZT410 | ZT420 | 140XiIIIPlus | 110XiIII+
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermoetiketten 40mm, etiketten rolle, Thermodirekt, Thermo-Eco-Etiketten, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten fürThermodirektdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 200 Rollen
1 Rolle enthält 950 Etiketten (ab € 0,00373* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.