| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-E025X013-10200 Herst.-Nr.: ERT-E025X013-10200 EAN/GTIN: 4059312145974 |
| |
|
| | |
| - BPA-freie Thermo Etiketten selbstklebend in 25 x 13 mm für kurzfristige Anwendungen
- Thermo Haftetiketten aus holzfreiem Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 27 mm und RollenaußenØ 186 mm - Ideal bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
- Lieferumfang: 10200 Thermo Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren: Thermodirekt - Kontrastreiche Druckbilder ohne Zukauf eines Thermotransfer-Farbbandes
- Anwendungsgebiete: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Kartonbeschriftung, Paketaufkleber, Preisetiketten, Transportetiketten, Versandetiketten
Verwenden Sie die holzfreien Thermo Eco Etiketten in 25,4 x 12,7 mm zur universellen und kostengünstigen Kennzeichnung bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit. Sie eignen sich ideal für einfache Anwendungen bei denen es besonders auf eine schnelle Verarbeitung ankommt. Im Lieferumfang sind 10.200 Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten. Thermodirektetiketten lassen sich überall dort einsetzen, wo es auf eine schnelle und wirtschaftliche Kennzeichnung ankommt. Das Material eignet sich hervorragend für Anwendungen bei denen eine kurze Lebensdauer des Aufdrucks kein Problem ist. Daher werden diese Etiketten häufig als Adressetiketten, Preisetiketten, Transportetiketten sowie Barcode Etiketten. Diese Papieretiketten auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle lassen sich kostengünstig in jedem Etikettendrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. bedrucken. Für die Bedruckung hochwertiger Aufdrucke mit überzeugender Konturenschärfe benötigen Sie kein zusätzliches Verbrauchsmaterial! Die Oberfläche der Etiketten färbt sich bei punktueller Hitzeeinwirkung im Druckprozess schwarz ein. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 25,4 mm | Höhe: | 12,7 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 186 mm | Rollenbreite: | 27,4 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, Etikettenrolle, Etiketten für Thermodrucker, Etiketten für Thermodirektdruck, Rollenetiketten, Thermodirektetiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermo Haftetiketten, Thermo-Etiketten,Thermoetiketten, Thermopapier Etiketten, Universaletiketten, Unbeschichtete Etiketten |
| | |
| |