Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie-Band 50 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Folie-Band 50 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 50 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 50 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 50 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 50 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 50 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-VWE050Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-VWE050Z1
EAN/GTIN:
     4251322367791
Suchbegriffe:
Folie (Halbzeuge)
folie (halbzeuge)

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Folie
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    50 mm
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    glänzend
    Rollenaußen-Ø:
    93 mm
    Rollenbreite:
    55 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Weitere Suchbegriffe: Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,3805* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 71,39*
    € 84,95
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 70,76*
    € 84,20
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 57,89*
    € 68,89
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 49,48*
    € 58,88
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 42,82*
    € 50,96
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.