Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Papier-Band 101,6 mm Breite, weiß seidenmatt beschichtet, extrem permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papier-Band 101,6 mm Breite, weiß seidenmatt beschichtet, extrem permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Papier-Band 101,6 mm Breite, weiß seidenmatt beschichtet, extrem permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Papier-Band 101,6 mm Breite, weiß seidenmatt beschichtet, extrem permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Papier-Band 101,6 mm Breite, weiß seidenmatt beschichtet, extrem permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Papier-Band 101,6 mm Breite, weiß seidenmatt beschichtet, extrem permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Papier-Band 101,6 mm Breite, weiß seidenmatt beschichtet, extrem permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Papier-Band 101,6 mm Breite, weiß seidenmatt beschichtet, extrem permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-RP102Z3-150M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-RP102Z3-150M
EAN/GTIN:
     4059312153023
Suchbegriffe:
Papierband
papierband

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Papier
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    101,6 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Wachs
    Klebstoff:
    extrem permanent
    Oberfläche:
    seidenmatt
    Rollenaußen-Ø:
    202 mm
    Rollenbreite:
    107 mm
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Weitere Suchbegriffe: Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,1144* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 35,76*
    € 42,55
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 29,25*
    € 34,81
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.