Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyethylen-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyethylen-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyethylen-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyethylen-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyethylen-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyethylen-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Polyethylen-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PE-100Z3
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PE-100Z3
EAN/GTIN:
     4251322353459
Suchbegriffe:
Endlosband
Endlosrollen
Endlos-Rolle
Etiketten ungestanzt

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Polyethylen
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    100 mm
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    glänzend
    Rollenaußen-Ø:
    134 mm
    Rollenbreite:
    105 mm
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 62,5 Meter (ab € 0,08848* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.