Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Folie-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Folie-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 62,5 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-F-100Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-F-100Z1
EAN/GTIN:
     4251322357013
Suchbegriffe:
Endlosband
Endlosrollen
Endlos-Rolle
Etiketten ungestanzt

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Folie
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    100 mm
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    glänzend
    Rollenaußen-Ø:
    101 mm
    Rollenbreite:
    105 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 62,5 Meter (ab € 0,09728* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.