Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten auf DIN A4 Bogen 210 x 297 mm, 1 Palette mit 140 Packungen (70.000 Etiketten), Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papieretiketten permanent


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen 210 x 297 mm, 1 Palette mit 140 Packungen (70.000 Etiketten), Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papieretiketten permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen 210 x 297 mm, 1 Palette mit 140 Packungen (70.000 Etiketten), Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papieretiketten permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen 210 x 297 mm, 1 Palette mit 140 Packungen (70.000 Etiketten), Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papieretiketten permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen 210 x 297 mm, 1 Palette mit 140 Packungen (70.000 Etiketten), Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papieretiketten permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen 210 x 297 mm, 1 Palette mit 140 Packungen (70.000 Etiketten), Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papieretiketten permanent
Universaletiketten auf DIN A4 Bogen 210 x 297 mm, 1 Palette mit 140 Packungen (70.000 Etiketten), Versandetiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Papieretiketten permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-EBL210X297PP-PAL
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EBL210X297PP-PAL
EAN/GTIN:
     4059312132691
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Vielzwecketiketten A4 in weiß auf einer Palette für Großverbraucher - Kostenloser Versand per Spedition innerhalb Deutschlands
  • Holzfreie und recyclebare Klebeetiketten für kurzzeitige Kennzeichnungen im Innenbereich
  • Lieferumfang: 70000 Haftetiketten in 140 Packungen auf Palette (Verpackungsmaß (LxBxH) 120 x 80 x 119 cm)
  • Drucker Etiketten selbstklebend bedruckbar in Laser- und Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Vielzwecketiketten, Büroetiketten, Inventuretiketten, Laser Etiketten, Warenkennzeichnung, Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS

Die rechteckigen Papieretiketten in der Größe 210 x 297 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Im Lieferumfang sind 70.000 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Die Laseretiketten in weiß sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen.
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Etiketten pro Blatt:
1
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Avery Zweckform 3478 | Avery Zweckform 3478-200 | Avery Zweckform 6119 | Avery Zweckform 6125 | Avery Zweckform 6603 | Herma 4428 | Herma 4631 | Herma 5065 | Herma 8637
Oberfläche:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.854,17*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 70.000 Etiketten (ab € 0,02649* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.136,00*
€ 2.541,84
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.103,71*
€ 2.503,41
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 1.998,48*
€ 2.378,19
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.951,86*
€ 2.322,71
pro Palette
ab 6 Paletten
€ 1.900,47*
€ 2.261,56
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.858,11*
€ 2.211,15
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.854,17*
€ 2.206,46
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.