| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EBL105X074PP-PAL Herst.-Nr.: EBL105X074PP-PAL EAN/GTIN: 4059312132714 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Vielzwecketiketten A4 in weiß auf einer Palette für Großverbraucher - Kostenloser Versand per Spedition innerhalb Deutschlands
- Holzfreie und recyclebare Klebeetiketten für kurzzeitige Kennzeichnungen im Innenbereich - Formatgleich: Avery Zweckform 3427, Avery Zweckform 3427-200, Herma 4470, Herma 4626, Herma 5062, Herma 8645
- Lieferumfang: 560000 Haftetiketten in 140 Packungen auf Palette (Verpackungsmaß (LxBxH) 120 x 80 x 119 cm)
- Drucker Etiketten selbstklebend bedruckbar in Laser- und Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Vielzwecketiketten, Büroetiketten, Inventuretiketten, Laser Etiketten, Warenkennzeichnung, Versandetiketten
Die rechteckigen Papieretiketten in der Größe 105 x 74 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Im Lieferumfang sind 560.000 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die Laseretiketten in weiß sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 105 mm | Höhe: | 74 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Etiketten pro Blatt: | 8 | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Avery Zweckform 3427 | Avery Zweckform 3427-200 | Herma 4470 | Herma 4626 | Herma 5062 | Herma 8645 | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß |
| | |
| |