| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EBL070X036PP Herst.-Nr.: EBL070X036PP EAN/GTIN: 4059312097655 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Universal-Etiketten A4 in weiß - Ideal zur Verwendung als Internetmarke Adressaufkleber
- Holzfreie und recyclebare Klebeetiketten für kurzzeitige Kennzeichnungen im Innenbereich
- Lieferumfang: 12000 Internetmarke Haftetiketten auf 500 DIN A4 Bögen in der Farbe weiß
- Drucker Etiketten selbstklebend bedruckbar in Laser- und Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Vielzwecketiketten, Büroetiketten, Inventuretiketten, Warenkennzeichnung, Versandetiketten
Die rechteckigen Papieretiketten in der Größe 70 x 36 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Im Lieferumfang sind 12.000 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die Laseretiketten in weiß sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 70 mm | Höhe: | 36 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Etiketten pro Blatt: | 24 | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Avery Zweckform 3475 | Avery Zweckform 3475-200 | Avery Zweckform 3490 | Avery Zweckform 6122 | Avery Zweckform 6602 | Herma 4360 | Herma 4414 | Herma 4453 | Herma 4633 | Herma 8638 | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß |
| | |
| |