| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EBL064X042PP Herst.-Nr.: EBL064X042PP EAN/GTIN: 4251322325050 |
| |
|
| | |
| - Ovale Etiketten mit den Maßen 64 x 42 mm für universelle und kostengünstige Kennzeichnungen
- Holzfreie und recyclebare Papieretiketten - Perfekt bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
- Lieferumfang: 9000 Universal-Etiketten oval auf 500 DIN A4 Bögen in der Farbe weiß
- Bedruckbar in Laser- & Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Büroetiketten, Inkjet Etiketten, Kopieretiketten, Paketetiketten
Die ovalen Etiketten selbstklebend haben die Maße 63,5 x 42,3 mm und sind somit ideal für universelle Kennzeichnungen. Denn die Papieretiketten setzen sich aus einem recyclebarem, holzfreiem Material und Acrylatklebstoff zusammen, welcher für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln freigegeben ist und eine hohe Klebefestigkeit garantiert. Im Lieferumfang sind 9.000 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die weißen Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie eignen sich ideal bei Kenzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für die Büro-Kennzeichnungen, für die Inventarisierung oder für die Adress- und Versandetikettierung. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 63,5 mm | Höhe: | 42,3 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Etiketten pro Blatt: | 18 | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Avery Zweckform 6242-10 | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Universal-etiketten, Universaletiketten, vielzwecketikett, Etiketten oval, vielzwecketiketten, labelident vielzwecketiketten, multifunktionsetikett, mehrzwecketikett, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Beschriftungsetiketten |
| | |
| |