| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EBL-A5-103X199PP Herst.-Nr.: EBL-A5-103X199PP EAN/GTIN: 4059312097778 |
| |
|
| | |
| - Haftetiketten in 103 x 199 mm zur Kennzeichnung Ihrer Post, Pakete oder Kartons im Lager
- Papieretiketten für kurzzeitige Anwendungen auf strukturierten oder glatten Oberflächen als Versandetiketten für DHL - mit umlaufendem Sicherheitsrand
- Universal Etiketten A5 selbstklebend - Einfaches ablösen der DHL Etiketten nicht möglich
- Lieferumfang: 1000 Klebeetiketten A5 auf 1000 Blatt für Ihren Laserdrucker
- Weitere Anwendungen: Lageretiketten, Paketaufkleber A5, Versandetiketten A5
Die Papieretiketten in der Größe 103 x 199 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Die Universal Etiketten sind mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet und damit für die dauerhafte Kennzeichnung im Innenbereich geeignet. Im Lieferumfang sind 1.000 Laseretiketten enthalten. Dank des vielseitigen DIN A5-Formates und der schlichten weißen Farbe sind die Etiketten universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die unbeschichteten Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die allgemeine Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten auf DIN A5 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 103 mm | Höhe: | 199 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Etiketten pro Blatt: | 1 | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Universaletiketten, Inkjet-Etiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Versandetiketten, DIN A5 Bogen |
| | |
| |