| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EB105X148PPBE Herst.-Nr.: EB105X148PPBE EAN/GTIN: 4251322331921 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Vielzwecketiketten A4 in blau - Ideal zur Verwendung als Kopieretiketten, Beschriftungsetiketten, Laserdrucker Etiketten und Tintenstrahldrucker Etiketten
- Holzfreie und recyclebare Klebeetiketten für kurzzeitige Kennzeichnungen im Innenbereich - Formatgleich: Avery Zweckform 3457, Herma 4398
- Lieferumfang: 400 Haftetiketten auf 100 DIN A4 Bögen in der Farbe blau
- Drucker Etiketten selbstklebend bedruckbar in Laser- und Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Vielzwecketiketten, Büroetiketten, Inventuretiketten, Laser Etiketten, Universal-Etiketten, Warenkennzeichnung, Versandetiketten
Die rechteckigen Papieretiketten in der Größe 105 x 148 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Im Lieferumfang sind 400 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die Laseretiketten in blau sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | blau | Breite: | 105 mm | Höhe: | 148 mm | Etiketten pro Blatt: | 4 | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Avery Zweckform 3457 | Herma 4398 | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten blau, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten labelident, Vielzwecketiketten, Papieretiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Adress-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, Büroetiketten, Adressaufkleber, Farblaserpapier |
| | |
| |