| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EB063X047PAWE Herst.-Nr.: EB063X047PAWE EAN/GTIN: 4251322323759 |
| |
|
| | |
| - Ablösbare Vielzwecketiketten A4 in weiß - Ideal zur Verwendung als Kopieretiketten, Beschriftungsetiketten, Laserdrucker Etiketten und Tintenstrahldrucker Etiketten
- Holzfreie und recyclebare Klebeetiketten für kurzzeitige Kennzeichnungen im Innenbereich - Formatgleich: Avery Zweckform L6025REV-25, Herma 10302, Herma 4203
- Lieferumfang: 1800 Haftetiketten auf 100 DIN A4 Bögen in der Farbe weiß
- Drucker Etiketten bedruckbar in Laser- und Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Vielzwecketiketten, Büroetiketten, Inventuretiketten, Laser Etiketten, Warenkennzeichnung
Die rechteckigen Papieretiketten in der Größe 63,5 x 46,6 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Im Lieferumfang sind 1.800 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die Laseretiketten in weiß sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Adressetiketten für die Kennzeichnung Ihrer Briefe. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 63,5 mm | Höhe: | 46,6 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Etiketten pro Blatt: | 18 | Klebstoff: | ablösbar | Formatgleich: | Avery Zweckform L6025REV-25 | Herma 10302 | Herma 4203 | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten labelident, Universaletiketten, Vielzwecketiketten, Papieretiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Adress-Etiketten, Büroetiketten, Adressaufkleber, Farblaserpapier |
| | |
| |