| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EB052X030PPRD Herst.-Nr.: EB052X030PPRD EAN/GTIN: 4059312142225 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Vielzwecketiketten A4 in rot - Ideal zur Verwendung als Kopieretiketten, Beschriftungsetiketten, Laserdrucker Etiketten und Tintenstrahldrucker Etiketten
- Holzfreie und recyclebare Klebeetiketten für kurzzeitige Kennzeichnungen im Innenbereich
- Lieferumfang: 4000 Haftetiketten auf 100 DIN A4 Bögen in der Farbe rot
- Drucker Etiketten selbstklebend bedruckbar in Laser- und Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Vielzwecketiketten, Büroetiketten, Inventuretiketten, Laser Etiketten, Universal-Etiketten, Warenkennzeichnung, Versandetiketten
Die rechteckigen Papieretiketten in der Größe 52,5 x 29,7 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Im Lieferumfang sind 4.000 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die Laseretiketten in rot sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | rot | Breite: | 52,5 mm | Höhe: | 29,7 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Etiketten pro Blatt: | 40 | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten labelident, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten rot, Vielzwecketiketten, Papieretiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Adress-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, Büroetiketten, Adressaufkleber, Farblaserpapier |
| | |
| |