| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EB030LGN Herst.-Nr.: EB030LGN EAN/GTIN: 4251322329607 |
| |
|
| | |
| - Farbige Etiketten selbstklebend auf DIN A4 Bogen in leuchtgrün - Ideal zur auffälligen Kennzeichnung in Büro, Lager oder Logistik
- Holzfreie Papier-Etiketten für kurzzeitige Verwendungen im Innenbereich
- Erstklassige Druckergebnisse bei Bedruckung in Ihrem Laserdrucker, Kopierer oder Inkjet-Drucker mit lösemittelbasierten Tinten
- Lieferumfang: 4000 farbige Universal-Etiketten auf 100 DIN A4 Bogen mit dem Durchmesser 30 mm
- Anwendungen: Adressetiketten, Büroetiketten, Laseretiketten, Markierungspunkte, Preisetiketten, Produktetiketten, Warnetiketten
Selbstklebende Etiketten mit dem Durchmesser 30 mm für Büro, Handel, Lager oder Logistik. Das holzfreie Papier eignet sich hervorragend bei kurzfristiger Verwendung im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 4.000 Neon-Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die fluoreszierenden Haftetiketten in leuchtgrün von Labelident werden zur auffälligen, farbigen Kennzeichnung für höchste Aufmerksamkeit eingesetzt. Sie sind kostengünstig und universell einsetzbar, z.B. für die Büro-Kennzeichnung, zur Produktkennzeichnung mit Artikeldaten und Barcodes, als Warenaufkleber, für die Adress- und Versandetikettierung. Bedrucken Sie die Bogenetiketten einfach und schnell in Ihrem Laserdrucker, Kopierer oder Inkjet-Drucker. Eine Sicherheitskante am Etikettenbogen schützt ihren Drucker vor Klebstoffablagerungen und vor einer Ablösung der Etiketten beim Druckvorgang. Bogen mit glatten, sauberen Kanten wirken einem Papierstau im Gerät entgegen. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | leuchtgrün | Etiketten pro Blatt: | 40 | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten grün, inkjet etiketten, etiketten papier bogen, Adressetiketten, Universaletiketten, Laser-Etiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Markierungspunkte, Etiketten rund, Runde Etiketten, Beschriftungsetiketten |
| | |
| |