| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EB-SR-025010 Herst.-Nr.: EB-SR-025010 EAN/GTIN: 4251322337336 |
| |
|
| | |
| - Strapazierfähige Polyesterfolie Etiketten auf Bogen in der Größe 25 x 10 mm zur Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
- Wisch-, kratz und reißfeste Polyester Etiketten für widerstandsfähige Etikettierungen - Formatgleich: Avery Zweckform L6008-20
- Lieferumfang: 18900 Typenschild Etiketten silber auf 100 Blatt DIN A4 Bogen
- Passend für Ihren Laserdrucker, Farblaserdrucker und Kopierer - Störungsfreie Verarbeitung durch umlaufenden Sicherheitsrand
- Anwendung: Inventuretiketten, Produktetiketten, Barcode-Etiketten, Bauteil-Etiketten, Inventaretiketten, Eigentumsaufkleber, Laseretiketten, feuchtigkeitsbeständige Kunststoffetiketten
Die selbstklebenden Etiketten sind silber in der Größe 25,4 x 10 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Das ist ein spezielles Kunststoff-Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung. Im Lieferumfang sind 18.900 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die feuchtigkeitsbeständigen Etiketten ihren Einsatz als Barcode Etiketten, Eigentumsetiketten, Inventaretiketten oder als Typenschilder. Bedrucken Sie die Universal Etiketten in einem Laserdrucker oder Kopierer. Desweiteren lassen sich die Spezialetiketten mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | silber | Breite: | 25,4 mm | Höhe: | 10 mm | Etiketten pro Blatt: | 189 | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Avery Zweckform L6008-20 | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, typenschild-etiketten 25,4 x 10 mm, typenschild etiketten, typenschild-etiketten labelident, Etiketten Folie, Etiketten auf Bogen, Folienetiketten, Laseretiketten, Polyesteretiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten, wetterfeste Etiketten |
| | |
| |