| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EB-RP210X297 Herst.-Nr.: EB-RP210X297 EAN/GTIN: 4251322323247 |
| |
|
| | |
| - Power-Etiketten in 210 x 297 mm zur Kennzeichnung auf schwierigen Oberflächen wie Reifen, Holzpaletten oder Beton
- Beschichtete Papier-Etiketten - eine dauerhafte Lesbarkeit Ihres Aufdrucks ist garantiert
- Lieferumfang: 100 stark haftende Laseretiketten auf 100 DIN A4 Bogen
- Spezialkleberetiketten passend für Ihren Laserdrucker, Farblaserdrucker und Inkjetdrucker - Störungsfreie Verarbeitung durch umlaufenden Sicherheitsrand
- Weitere Anwendungsgebiete: Betonetiketten, Palettenetiketten, Reifenetiketten, Regalkennzeichnung
Diese Spezialetiketten werden hauptsächlich in der Reifeneinlagerung genutzt. Der Spezialklebstoff (Reifen, Holz, Schaumstoff, Beton u.a.) garantiert eine dauerhafte Verklebung. Auch auf schwierigen Untergründen wie Holzpaletten oder Betonböden haften die Kraftkleber Etiketten in 210 x 297 mm äußerst zuverlässig. Im Lieferumfang sind 100 Spezialkleberetiketten auf 100 DIN A4 Bögen im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Bei der Einlagerung von Reifen ist die eindeutige Kennzeichnung der Kundenradsätze besonders wichtig. Dank des speziellen Klebstoffs können diese Etiketten auch zur eindeutigen Kennzeichnung von Holzpaletten oder Betonuntergründen eingesetzt werden. Bedrucken Sie die Universal Etiketten in einem Laser-, Inkjetdrucker oder Kopierer. Desweiteren lassen sich die Spezialetiketten mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 210 mm | Höhe: | 297 mm | Beschichtung: | beschichtet | Etiketten pro Blatt: | 1 | Klebstoff: | extrem permanent | Formatgleich: | Avery Zweckform L7877-20 | Herma 10911 | Oberfläche: | seidenmatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, mehrzwecketiketten weiß, universaletiketten auf din a4 bogen, universaletikett labelident, Kraftkleberetiketten, Kraftkleber-Etiketten, Stark haftende Papier-Etiketten, Reifenetiketten, Laser-Etiketten, Inkjet-Etiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, klebepapier, extrem permanent haftend, büroetiketten, Adressaufkleber, selbstklebende Adressetiketten, Klebeetiketten, Universal-Etiketten, Haftetiketten, Laseretiketten, Farblaseretiketten, Blattetiketten, Kopieretiketten |
| | |
| |