Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folienetiketten 70 x 37 mm, transparent, 2.400 Polyesteretiketten auf 100 DIN A4 Bogen, Universaletiketten permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wetterfeste Folienetiketten 70 x 37 mm, transparent, 2.400 Polyesteretiketten auf 100 DIN A4 Bogen, Universaletiketten permanent
Wetterfeste Folienetiketten 70 x 37 mm, transparent, 2.400 Polyesteretiketten auf 100 DIN A4 Bogen, Universaletiketten permanent
Wetterfeste Folienetiketten 70 x 37 mm, transparent, 2.400 Polyesteretiketten auf 100 DIN A4 Bogen, Universaletiketten permanent
Wetterfeste Folienetiketten 70 x 37 mm, transparent, 2.400 Polyesteretiketten auf 100 DIN A4 Bogen, Universaletiketten permanent
Wetterfeste Folienetiketten 70 x 37 mm, transparent, 2.400 Polyesteretiketten auf 100 DIN A4 Bogen, Universaletiketten permanent
Wetterfeste Folienetiketten 70 x 37 mm, transparent, 2.400 Polyesteretiketten auf 100 DIN A4 Bogen, Universaletiketten permanent
Wetterfeste Folienetiketten 70 x 37 mm, transparent, 2.400 Polyesteretiketten auf 100 DIN A4 Bogen, Universaletiketten permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-EB-CR-070037
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EB-CR-070037
EAN/GTIN:
     4251322335943
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Strapazierfähige Folienetiketten auf Bogen in der Größe 70 x 37 mm zur Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • Wisch-, kratz und reißfeste Polyester Etiketten für widerstandsfähige Etikettierungen - Formatgleich: Herma 4685
  • Lieferumfang: 2400 Laseretiketten in transparent auf 100 Blatt DIN A4 Bogen
  • Passend für Ihren Laserdrucker, Farblaserdrucker und Kopierer - Störungsfreie Verarbeitung durch umlaufenden Sicherheitsrand
  • Anwendungen: Sicherheitsetiketten, Schmucketiketten, Verschlussetiketten, feuchtigkeitsbeständige Kunststoffetiketten

Die selbstklebenden Etiketten sind transparent in der Größe 70 x 37 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Das ist ein spezielles Kunststoff-Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung. Im Lieferumfang sind 2.400 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden.
Bedrucken Sie die Universal Etiketten in einem Laserdrucker oder Kopierer. Desweiteren lassen sich die Spezialetiketten mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
transparent
Breite:
70 mm
Höhe:
37 mm
Etiketten pro Blatt:
24
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Herma 4685
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wasserfeste etiketten transparent, wasserfeste etiketten, wetterfeste etiketten blatt, wetterfeste Etiketten, Etiketten Folie, Etiketten auf Bogen, Polyesteretiketten, Typenschild-Etiketten, typenschild etiketten, Polyester-Etiketten, wetterfeste etiketten transparent, adressaufkleber transparent, laseretiketten transparent, Klebefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,0093* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,85*
€ 55,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,85*
€ 49,80
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.