| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EB-CR-040020 Herst.-Nr.: EB-CR-040020 EAN/GTIN: 4251322335622 |
| |
|
| | |
| - Strapazierfähige Folienetiketten auf Bogen in der Größe 40 x 20 mm zur Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
- Wisch-, kratz und reißfeste Polyester Etiketten für widerstandsfähige Etikettierungen
- Lieferumfang: 5600 Laseretiketten in transparent auf 100 Blatt DIN A4 Bogen
- Passend für Ihren Laserdrucker, Farblaserdrucker und Kopierer - Störungsfreie Verarbeitung durch umlaufenden Sicherheitsrand
- Anwendungen: Sicherheitsetiketten, Schmucketiketten, Verschlussetiketten, feuchtigkeitsbeständige Kunststoffetiketten
Die selbstklebenden Etiketten sind transparent in der Größe 40 x 20 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Das ist ein spezielles Kunststoff-Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung. Im Lieferumfang sind 5.600 Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. Bedrucken Sie die Universal Etiketten in einem Laserdrucker oder Kopierer. Desweiteren lassen sich die Spezialetiketten mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | transparent | Breite: | 40 mm | Höhe: | 20 mm | Etiketten pro Blatt: | 56 | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wasserfeste etiketten transparent, wasserfeste etiketten, wetterfeste etiketten blatt, wetterfeste Etiketten, Etiketten Folie, Etiketten auf Bogen, Polyesteretiketten, Typenschild-Etiketten, typenschild etiketten, Polyester-Etiketten, wetterfeste etiketten transparent, adressaufkleber transparent, laseretiketten transparent, Klebefolie |
| | |
| |