| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EAC-R Herst.-Nr.: EAC-R EAN/GTIN: 4059312139904 |
| |
|
| | |
| - EAC Zeichen in zur Konformitätsauszeichnung für frei verkehrsfähige Erzeugnisse
- Selbstklebende Polyester-Etiketten - Widerstandsfähige Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
- Lieferumfang: 1000 EAC Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Eurasisches EAC Konformitätszeichen (Eurasian Conformity) - Analog zum europäischen CE-Zeichen für die Zollunion Russland/Belarus/Kasachstan
- Unsere EAC Kennzeichen in weiß mit schwarzen Aufdrucktext erfüllen alle Anforderungen für die Einführung Ihrer Erzeugnisse
Neben der CE-Kennzeichnung ist auch das EAC-Zeichen für frei verkehrsfähige Erzeugnisse ein bedeutendes Konformitätskennzeichen. Mit dieser Kennzeichnung bestätigen Hersteller, analog zum CE- Zeichen, die Konformität ihrer Produkte nach den technischen Anforderungen in der Zollunion Russland/Belarus/Kasachstan. Die EAC Etiketten in werden aus widerstandsfähigem Polyester gefertigt, womit sie sich perfekt für den Innen- und Außenbereich eignen. Zum Anbringen der EAC Zeichen beachten Sie folgende Grundanforderungen: Anbringung des EAC-Logos auf jeder Produkteinheit, Verpackung oder Begleitunterlage gute Sichtbarkeit gute Lesbarkeit einfarbige Darstellung des EAC-Zeichens "EAC" steht zur Farbe des Hintergrundes in Kontrast dauerhafte Anbringung der EAC-Kennzeichnung Mindestgröße: 5 mm Mit Labelident EAC-Zeichen im Positiv- oder Negativdruck erfüllen Sie alle genannten Anforderungen für die Einführung Ihrer Erzeugnisse. Im Lieferumfang sind 1.000 Etiketten auf 1Rolle(n) enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | CE Aufkleber | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | weiß | Aufdrucktext: | EAC | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 23 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |