Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandaufkleber - Packstück nicht stapeln - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandaufkleber - Packstück nicht stapeln - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Packstück nicht stapeln - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Packstück nicht stapeln - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Packstück nicht stapeln - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Packstück nicht stapeln - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Packstück nicht stapeln - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Packstück nicht stapeln - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Artikel-Nr.:
     C3500-CPP056LR
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     CPP056LR
EAN/GTIN:
     4251322393165
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Hinweisetiketten in 74 x 105 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
  • Permanent haftende Transportkennzeichen aus Papier sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
  • Lieferumfang: 1000 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Paketaufkleber (rot) selbstklebend mit Piktogramm: durchgestrichene gestapelte Kartons; Packstück nicht stapeln
  • Weitere Anwendungen: Paketaufkleber, Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen

1.000 selbstklebende Versandhinweise mit Piktogramm-Aufdruck in der Farbe schwarz "durchgestrichene gestapelte Kartons" (Packstück nicht stapeln) für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken.
Die Aufkleber in der Größe 74 x 105 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert.
Versandaufkleber aus Papier (rot) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit.
Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versandetikett
Materialname:
Papier
Farbe:
rot
Breite:
74 mm
Höhe:
105 mm
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
109 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Packstückorientierung Nicht Stapeln, Verpackungsetikett Nicht Stapeln, Verpackungskennzeichen Nicht Stapeln, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten rot, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01216* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,37*
€ 40,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.