| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-CPP051WE-KM Herst.-Nr.: CPP051WE-KM EAN/GTIN: 4251322353435 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten 74 x 105 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (weiß-schwarz) selbstklebend mit ; Piktogramm: Pfeile nach oben; Seite nach oben
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Lageretiketten sowie Logistiketiketten
500 selbstklebende Versandhinweise mit Piktogramm-Aufdruck "Pfeile nach oben" (Seite nach oben) für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 74 x 105 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Papier (weiß-schwarz) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß-schwarz | Breite: | 74 mm | Höhe: | 105 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenbreite: | 109 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Packstückorientierung Hier oben, Verpackungsetikett Hier oben, Verpackungskennzeichen Hier oben, Packstückorientierung Oben, Verpackungsetikett Oben, Verpackungskennzeichen Oben, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adressaufkleber rolle, adressaufkleber, warnetikett oben, Verpackungsetiketten, Verpackungsaufkleber, Verpackungskennzeichnung, Versandetiketten, Versandaufkleber, Packstückorientierung Vorsicht Glas, Paketaufkleber, Transportetiketten, Transportaufkleber, Warnetiketten |
| | |
| |