| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-C1741101-100X100 Herst.-Nr.: C1741101-100X100 EAN/GTIN: 4059312114390 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten in 100 x 100 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Transportkennzeichen aus Polyethylen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (weiß) selbstklebend mit Aufdrucktext: fragile - handle with care; Piktogramm: Pfeile - Glas; Vorsichtig Handhaben
- Weitere Anwendungen: Paketaufkleber, Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
500 selbstklebende Versandhinweise mit Piktogramm-Aufdruck in der Farbe rot "Pfeile - Glas" (Vorsichtig Handhaben) für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 100 x 100 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Polyethylen (weiß) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Aufdrucktext: | fragile - handle with care | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett glas, labelident warnetiketten, haft etiketten, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Warnetiketten |
| | |
| |