| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-C1741073-100X150 Herst.-Nr.: C1741073-100X150 EAN/GTIN: 4251322392359 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten in 150 x 100 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Transportkennzeichen aus Polyethylen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (weiß-schwarz) selbstklebend mit Piktogramm: Pfeile - Glas - Schirm; Seite nach oben / Vor Nässe schützen / Zerbrechlich
- Weitere Anwendungen: Paketaufkleber, Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
500 selbstklebende Versandhinweise mit Piktogramm-Aufdruck "Pfeile - Glas - Schirm" (Seite nach oben / Vor Nässe schützen / Zerbrechlich) für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 150 x 100 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Polyethylen (weiß-schwarz) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß-schwarz | Breite: | 150 mm | Höhe: | 100 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen Oben, Packstückorientierung Vor Nässe schützen, Verpackungsetikett Vor Nässe schützen, Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich, Verpackungsetikett Vorsicht zerbrechlich, Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett oben, haft etiketten, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Warnetiketten |
| | |
| |