Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany
ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany
ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany
ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany
ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany
ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany
ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany
ANSMANN 60x Hörgerätebatterien braun - Typ 312 1,4 V Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C3475-990-0127
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     990-0127
EAN/GTIN:
     4013674191154
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
ANSMANN Hörgeräte Batterien

Die Hörgerätebatterien mit moderner Zink-Luft-Technologie (1,45V) sind die optimale Energiequelle für alle analogen und digitalen Hörgeräte - egal ob HdO- (Hinter dem Ohr) oder auch IdO-Geräte (Im Ohr)

Stabile Spannungslage

Die ANSMANN Batterien versorgen Sie und Ihr Gerät verlässlich mit der genau richtigen Power. Überzeugen Sie sich selbst von der brillanten und verzerrungsfreien Klangqualität in Ihrem Hörgerät

Lange Betriebsdauer und hohe Kapazität

Sehr großer Wert wurde auf eine hervorragende Performance dieser Knopfzellen gelegt: Hohe Kapazität für eine lange Betriebsdauer und optimale Betriebssicherheit sind garantiert

Höchste Qualitätsstandards

Unsere Hörgeräte Batterien werden nach strengen Standards produziert und geprüft. Testen Sie die hervorragende Qualität des Markenherstellers, Sie werden den Unterschied feststellen. Mit ANSMANN Hörgerätebatterien treffen Sie immer die richtige Wahl

Technische Details

  • Spannung: 1,45V
  • Zellenchemie: Zink-Luft
  • Frei von Quecksilber

LGA tested quality

Das unabhängige Prüfinstitut LGA hat die umfassende und dauerhafte Qualität des Produktes - Ansmann Hörgerätebatterien - bestätigt

Hermetisch dicht und auslaufsicher

Für Sie und Ihr Umfeld - speziell in der Familie mit kleinen Kindern - ist es besonders wichtig keiner Gefahr von auslaufenden Batterien ausgesetzt zu sein. Greifen Sie deshalb zu Ansmann Batterien und kaufen das PLUS an Sicherheit vor Auslaufen gleich mit! Möglich ist dies durch einen speziell integrierten Schutz

Lange Lagerfähigkeit

Bei allen Ansmann Akkus und Batterien wird bei der Produktion für eine äußerst lange Haltbarkeit und Lagerfähigkeit gesorgt. So sind selbst die Ansmann Hörgerätebatterien über 4 Jahre einsatzfähig. Dies ist in dem Bereich ein beachtlicher Wert - vor allem wenn man bedenkt, dass nach diesen 4 Jahren die Kapazität der Batterie nur äußerst langsam "nachlässt"

Umweltfreundliche Produktion

Im Hause Ansmann spielt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung eine zentrale Rolle. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auf eine äußerst faire Herstellung und Produktion unter Beachtung jeglicher Umweltaspekte Augemerk gelegt wird. Selbstverständlich verwenden wir keine belastende Materialien wie Quecksilber oder Kadmium

 Größe 10 (Gelb)Größe 13 (Orange)Größe 312 (Braun)Größe 675 (Blau)Kapazität100mAh310mAh180mAh620mAhØ5,8mm7,8mm7,8mm11,6mmZink-LuftJaJaJaJa1,45VJaJaJaJa

 

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,4v, knopfbatterie, ansmann knopfzelle, p312 batterien, hörgerätebatterien 312 testsieger, hörgeräte batterien, 312 hörgerätebatterien 60 stück, batterie pr48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 12,99* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.