| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5020142-590-1 Herst.-Nr.: 5020142-590-1 EAN/GTIN: 4013674131563 |
| |
|
| | |
| Markenqualität für viele Anwendungsbereiche Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner. Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. - Qualität: Mit ihrer besonders hohen Qualität eignen sich die ANSMANN Batterie Lithium Knopfzellen perfekt für unterschiedlichste Anwendungen / Ideal für Garagentüröffner, Waage, Uhr, Digitalkamera etc.
- CR2025: Die ANSMANN CR2025 überzeugt mit einer starken Kapazität von 160mAh / Die Abmessungen betragen 20 × 20 × 2,5mm, sodass die Batterie in alle gängigen CR2025 Anwendungen passt
- Kälte- & Hitzebeständig: Die Knopfbatterie weist eine starke Kälte- & Hitzebständigkeit von -20°C bis +60°C auf / Die hohe Temperaturresistenz gibt der Knopfzelle einen besonders langen Halt
- 10 Jahre lagerfähig: Die ANSMANN Batterie Lithium Knopfzellen besitzen eine Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren / Dadurch können Sie die Knopfbatterien problemlos zu einem späteren Zeitpunkt verwenden
- Lieferumfang: 20 x CR2025 ANSMANN Lithium Batterie Knopfzellen / Ideal für Garagentüröffner, Waage, Uhr, Kinderspielzeug, Taschenrechner, Fernbedienung etc.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |