Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-764573 Herst.-Nr.: 5015332 EAN/GTIN: 4013674015337 |
| |
|
| | |
| Markenqualität für viele Anwendungsbereiche Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner. Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Überblick - Hochwertige 1,5 V Alkaline-Markenbatterie für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe.
- Hohe Kapazität und zuverlässig konstante Leistungsabgabe.
- Für den tagtäglichen Gebrauch in einer Vielzahl von Geräten. Ideal einsetzbar in Uhren, Taschenrechnern, Autoschlüsseln, Digitalkameras, Spielzeug, Fernbedienung, etc.
- Verbesserte Qualität für den High Drain (Hochstrom) Bereich.
- Lange Laufzeiten und hohe Spannungsstabilität sind selbstverständlich.
- Temperaturbereich von -20 - 60 °C
- Besonders lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahre
- Vergleichstypen: AG 3, V 3 GA, 192, LR736
- Abmessungen: 7,7 × 7,7 × 3,3 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,28* | € 0,43* | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,31* | € 0,47* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,49* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,432* | € 0,662* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,46* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|