Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Hörgerätebatterien 312 braun 6 Stück - Typ 312 P312 ZL3 PR41 mit 1,4V


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
ANSMANN Hörgerätebatterien 312 braun 6 Stück - Typ 312 P312 ZL3 PR41 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 312 braun 6 Stück - Typ 312 P312 ZL3 PR41 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 312 braun 6 Stück - Typ 312 P312 ZL3 PR41 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 312 braun 6 Stück - Typ 312 P312 ZL3 PR41 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 312 braun 6 Stück - Typ 312 P312 ZL3 PR41 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 312 braun 6 Stück - Typ 312 P312 ZL3 PR41 mit 1,4V
Artikel-Nr.:
     752-106939
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5013233
EAN/GTIN:
     4013674013234
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Moderne Zink-Luft Hochleistungsbatterien

Diese Hörgerätebatterien mit moderner Zink-Luft-Technologie (1,4 V) sind die optimale Energiequelle für alle analogen und digitalen Hörgeräte. Auch für die modernste Generation der digitalen Geräte hervorragend geeignet.

Lange Betriebsdauer und hohe Kapazität

Sehr großer Wert wurde auf eine hervorragende Performance dieser Knopfzellen gelegt: Hohe Kapazität für eine lange Betriebsdauer und optimale Betriebssicherheit sind garantiert.

Lange Haltbarkeit

Die Hörgerätebatterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

  • Die Hörgeräte-Batterien von ANSMANN sind quecksilberfrei und damit die optimale Energiequelle für Ihr Hörgerät - für mehr Power und besseren Klang ohne unangenehme Störgeräusche
  • Mit den 1.4 Volt sind die Knopfzellen für Hörgeräte kompatibel - für alle Hörhilfen mit Batterien Typ 312 sowie für analoge als auch digitale Hörgeräte
  • Dank ihres hohen Qualitätstandards bietet die Hörgerätebatterie eine lange Laufzeit von etwa einer Woche & eine Lagerfähigkeit von 4 Jahren / Die Batterien für Hörgeräte sind auslaufsicher
  • Egal ob im Hinter-dem-Ohr Gerät oder Im-Ohr Gerät - die Zinc Air Hearing Aid versorgen Ihr Gerät durch die stabile Spannungslage immer zuverlässig mit der richtigen Power
  • Lieferumfang: 1x 6er Pack Hörgerätbatterien mit der Größe Typ 312 & 1,45 Volt / 6 Batterien in einer Verpackung zur leichten Entnahme - ideal als Hörgeräte Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, hörgerätebatterie pr41, knopfbatterie, signia, oticon, phonak, widex, resound
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
80
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,17*
€ 3,19*
22 Tage
61
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,41*
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 3,82*
10
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,096*
€ 4,236*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,57*
€ 1,87
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,43*
€ 1,70
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,30*
€ 1,55
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,23*
€ 1,46
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,13*
€ 1,34
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,02*
€ 1,21
pro Blister
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.