Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
ANSMANN Batterien AA 80 Stück, Alkaline Mignon Batterie, für Lichterkette uvm.
Artikel-Nr.:
     C3475-1522-0019-590
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1522-0019-590
EAN/GTIN:
     4013674153077
Suchbegriffe:
360
wii
gamepad
gaming
ANSMANN Alkaline AA Batterien

Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit mittlerem Energiebedarf. Mit den AA Einwegbatterien haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand

Langlebig und zuverlässig

Die ANSMANN AA Alkaline Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Lagerfähigkeit von 6 Jahren. Die Batterien sind für einen Temperaturbereich von -10°C bis +50°C geeignet. Dank der vielseitigen Verpackung eignet sich diese auch ideal zum Aufbewahren

Auslaufsicher

Die Sicherheit und Qualität all unserer Produkte wird durch permanente Prüfung gewährleistet

Unsere Alkaline Batterien werden in unserem Testlabor fortlaufend auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Nur einwandfreie Ware verlässt unser Haus

Anwendungsbereiche (Auszug)

Ferngesteuertes Spielzeug, Fernbedienung, Fieberthermometer, Wanduhr, Controller, Gaming Maus, Funkmaus, Kinder Spielzeug, Radio, Wecker, elektronische Roboter, Wetterstation, Funkgerät, Küchenwaage, Fernsteuerung, Medizinische Geräte, Lichterkette, LED Lampen, Beleuchtung, Taschenlampe, Stirnlampe, Nachtlicht, Fahrradlicht, Schrankbeleuchtung, Küchenlicht, Gartenlicht, Campinglampe, Laterne, Deko Licht, Balkon Licht, Milchschäumer, Presenter, Bewegungsmelder, elektronisches Werkzeug, Schnurlose/Funk/Bluetooth-Tastatur, Wildkamera, Outdoor, GPS Tracker, Fahrradcomputer, Lego, Brio Eisenbahn, Walkie Talkie, LED Kuscheltiere, Kamerablitz, Thermometer, Fahrrad Frontlicht und Fahrrad Rücklicht

Die Features im Überblick:

  • Batterien für Alltagsgeräte mit mittlerem Energiebedarf
  • 6 Jahre lagerfähig dank optimalem Auslaufschutz
  • Temperaturbereich von -10°C bis +50°C
  • Qualitätssicherung
  • Quecksilber- und Cadmiumfrei
Weitere Suchbegriffe: bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 13,67* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.