Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1x ANSMANN 4R23 Zink-Kohle Batterie 6V – Blockbatterie (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1x ANSMANN 4R23 Zink-Kohle Batterie 6V – Blockbatterie (1 Stück)
1x ANSMANN 4R23 Zink-Kohle Batterie 6V – Blockbatterie (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-1500-0003
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1500-0003
EAN/GTIN:
     4013674034581
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v block batterie

  • Diese Zink-Kohle-Batterie (6 V) verfügt über eine Kapazität von 9000 mAh
  • Geeignet für verschiedene elektrische Anwendungen, wie Taschenlampen, Laternen und Beleuchtungen beim Campen, beim Angeln, in der Landwirtschaft oder auf Baustellen (z.B. Baulampen, Baustellenabsicherung)
  • Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Quecksilber- und cadmiumfrei
  • Lagerfähigkeit: 3 Jahre
  • Maße: 66×66×115mm

Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.