Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom IP-DECT M5 Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom IP-DECT M5 Repeater
Snom IP-DECT M5 Repeater
Snom IP-DECT M5 Repeater
Snom IP-DECT M5 Repeater
Artikel-Nr.:
     C3453-3930
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059581752
EAN/GTIN:
     4260059581752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Repeater
snom dect repeater
dect repeater

M5 Repeater – sorgt für zusätzliche Reichweite

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer DECT-Lösung

Der an der Wand zu montierende M5 DECT Repeater erweitert die Reichweite von M700- oder M300-Basisstationen und schafft dadurch ein optimales drahtloses Netzwerk, das freie Beweglichkeit zwischen den einzelnen Stationen ermöglicht.

Der M5 DECT-Repeater ist ideal dazu geeignet, die Reichweite Ihrer DECT-Basisstationen, ob im Multizellbetrieb oder als einzelne Basis, über mehrere Stockwerke oder über weitläufige Gebäude hinweg zu erweitern. Der Repeater erweitert die Sende- und Empfangsreichweiten von DECT-Basisstationen und -Mobilteilen und überbrückt Abdeckungslücken, was ein Drahtlosnetzwerk ohne Gesprächs- oder Qualitätsverluste ermöglicht und die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Die Audioqualität des M5 Repeaters ist sowohl im Breitband- als auch im Schmalband-Bereich hervorragend.

Kurze Übersicht

  • Unterstützt Multizell- und Einzelzellbasisbetrieb
  • Erweiterte Reichweite ohne Netzwerkverbindung
  • Breitbandaudio
  • Bis zu 5 gleichzeitige Gespräche
  • Kaskadierung möglich
Allgemeine Informationen

  • Gewicht des Repeaters: ca. 126g
  • Gewicht des Netzteils: ca. 120g
  • Abmessungen in mm: ca, 118x129x33 (BxHxT)
  • Antennendiversität (zwei interne ungerichtete Antennen für bessere Sendung und besseren Empfang)
  • Stromversorgung: Netzteil 5,5 V DC 600 mA (im Lieferumfang enthalten), patentierte wechselbare Clips für EU und US inklusive; UK-Clip separat erhältlich
  • Farbe: Schwarz
Benuzeroberfläche

  • LED-Anzeige, zweifarbig
  • Neustart-Taste
Funktionen

  • 12 Zeitschlitze
  • 2 gleichzeitige Breitbandgespräche
  • 5 gleichzeitige Schmalbandgespräche
  • Zeitschlitz-Multiplexverfahren
  • Zeitschlitz-Packing
Reichweite

  • Im Innenbereich: Bis zu 50 m
  • Freiluft: Bis zu 300 m (nur für die Installation in Innenräumen geeignet)
DECT

  • Frequenzbänder:
    • 1880-1900 MHz (EU)
    • 1910-1930 MHz (Lateinamerika)
    • 1920-1930 MHz (US)
  • Vier Ausgangsleistungen: 14, 17, 20, 24 dBm
  • Empfindlichkeit: -92 dBm
  • Nahtlose Gesprächsübergabe
  • Breitbandaudio (HDSP) Basic
  • Interoperabilität Phase I (CAT-iq 1.0, 2.0)
  • DECT-Verschlüsselung
Konformität

  • EN 301406 (TBR6)
  • EN 30176 - 2 (TBR10)
  • EN 60950 - 1 (Safety)
  • IEC60950 -1
  • CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
  • EN 301489 (EMC, ESD)
  • RF (EMF, SAR)
  • FCC part 15D, conducted & radiated
  • FCC part 15B
  • RSS213
Installation

  • Registrierung auf DECT-Basisstation
  • Aufstellung auf Regal oder Tisch Wandaufhängung möglich
Weitere Suchbegriffe: Telefon, SNOM, Repeater
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.