Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Feuchtigkeits-Messgerät, 2 - 70%(Holz) x 0.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-641008
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     641008
EAN/GTIN:
     4010873617645
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
feuchtigkeitsmesser
Messbereich Holz: 2 - 70%
Ablesung Holz: 0.5%
Max. Fehlertoleranz Holz: 1 % Rh+ 0.5
Messbereich Temperatur: -10°C - 60°C
Ablesung Temperature: 1°C / 2°F
Max. Fehlertoleranz Temperatur: +- 2°C / +- 4°F
Abmessung Gehäuse: 174 mm x 38 mm x 73 mm

zum Messen von Feuchtigkeit, z.B. von Holz, Papier, Pappe, Baumaterial, Getreide, usw. 
mit Gehäuse-Isolierschutz 
Messung erfolgt über 2 externe Sensorspitzen 

• robustes, stoßgeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse 
• große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung 
• On/Off-Taste, Messwert-Halte-Funktionstaste, Taste für Holzdichte-Auswahl 
• Umschalttaste für Feuchtigkeitsmessung /Temperaturmessung in °C oder °F 
• Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung zuschaltbar 
• Einstellung des oberen Grenzwertes, rel. Luftfeuchtigkeit <70% RH 
• Lagertemperatur -10°C ~ 60°C, Arbeitstemperatur -10°C ~ 40°C 
• inkl. 4 x 1,5 V Batterien (Typ AA, Art.-Nr.: 60 9282), mit Bedienungsanleitung


made in china
Weitere Suchbegriffe: Digital-Feuchtigkeits-Messgerät, 2 - 70%(Holz) x 0.5%
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.