Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlupe, 10-fach, Ø 18.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-601126
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     601126
EAN/GTIN:
     4010873631511
Suchbegriffe:
Messlupe
messlupe 10-fach
messlupe
vogel messlupe
Linsengröße: Ø 18.5 mm
Vergrößerung: 10-fach
Abmessung: 95 mm x 70 mm x 65 mm

Mit LED-Licht und auswechselbaren Skalen

•    vergütete Glaslinsen, Gehäuse aus Aluminium / ABS / PE
•    Lieferung mit Fadenkreuzskala:
     10 - 0 - 10 mm Skala, Teilung 0,1 mm, Skalen-Ø 26 mm
•    Scharfeinstellung über Fokussierring, auswechselbare Messskalen
•    LED-Einheit aufsetzbar, weißes LED-Licht,
     inkl. 3x 1,5 V Batterie (Typ LR41, Art.-Nr.: 60 9279)

made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: 10-fach, Ø 18.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.