Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektions-Werkzeugsortiment, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-474471
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     474471
EAN/GTIN:
     4010873639753
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Inhalt (7-teilig):
1 x Teleskopgriff
1 x LED
1x Spiegel Ø 50
1 x Spiegel 60 mm x 40 mm
1 x Magnet
1 x Krallengreifer
1 x Magnetschale

Mehrteiliger Satz, besonders für KFZ-Gewerbe, Monteure, Klempner, usw.
Professionelle Satzzusammenstellung für den Profi

7-teiliger Satz, bestehend aus:
•    Krallengreifer, halbstarr, 400 mm lang
•    Teleskopgriff, 530 mm ausziehbar, mit Schnellverschluss
•    Steckaufsatz mit NICHIA LED-Licht, extra-hell, mit 3x 1,5 V Batterie
     (Typ LR44, Art.-Nr.: 20 20192/B)
•    Steckaufsatz mit Magnet, 8lb stark
•    Steckaufsatz Prüfspiegel, im federgespanntem Doppelgelenk,
     dreh-/schwenkbar 360°, keine Eintrübung der Spiegel, Spiegelglas sicher
     geschützt in Edelstahleinfassung, je 1 Stück Ø 50 mm und 60 x 40 mm
•    Edelstahlschale, Ø 110 mm, mit extra starkem Magnetboden für Kleinteile
•    Lieferung im stabilen Etui mit Reißverschluss



made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Inspektions-Werkzeugsortiment, 7-teilig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.