Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektions-Werkzeugsortiment, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-474470
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     474470
EAN/GTIN:
     4010873639746
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Inhalt (5-teilig):
1 x Teleskopgriff
1 x LED
1x Spiegel Ø 50
1 x Spiegel 60 mm x 40 mm
1 x Magnet

Mehrteiliger Satz, besonders für KFZ-Gewerbe, Monteure, Klempner, usw.
Professionelle Satzzusammenstellung für den Profi

5-teiliger Satz, bestehend aus:
•    Teleskopgriff, 530 mm ausziehbar, mit Schnellverschluss
•    Steckaufsatz mit NICHIA LED-Licht, extra-hell,
      inkl. 3x 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 20 20192/B)
•    Steckaufsatz mit Magnet, 8lb stark
•    Steckaufsatz Prüfspiegel, im federgespanntem Doppelgelenk,
     dreh-/schwenkbar  360°, keine Eintrübung der Spiegel, Spiegelglas sicher
     geschützt  in Edelstahleinfassung, je 1 Stück Ø 50 mm und 60 x 40 mm
•    Lieferung im stabilen Etui mit Reißverschluss



made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Inspektions-Werkzeugsortiment, 5-teilig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.