Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra WT6000 + RS6000 DEMO KIT Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra WT6000 + RS6000 DEMO KIT Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen Gemischte Farben
Zebra WT6000 + RS6000 DEMO KIT Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen Gemischte Farben
Zebra WT6000 + RS6000 DEMO KIT Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     C3383-WT6K-RS6K-DEMO-WW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     WT6K-RS6K-DEMO-WW
EAN/GTIN:
     8596375107007
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
5.1
Produktfarbe:
Gemischte Farben
Barcode-Lesegerät:
Ja
Scanner-Typ:
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Tropffest:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
4.1
Funkfrequenz:
2412 - 2472, 5180 - 5835 MHz
Prozessor-Taktfrequenz:
1 GHz
Anzahl der Kerne:
4
Eingebauter Prozessor:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
3350 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
2 GB
Flash-Speicher:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
3.2 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LCD
Helligkeit:
400 cd/m²
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.270,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.529,43*
€ 7.770,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.477,61*
€ 7.708,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.335,43*
€ 7.539,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.270,96*
€ 7.462,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.