Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra VC80x 1,8 GHz APQ8056 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra VC80x 1,8 GHz APQ8056 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra VC80x 1,8 GHz APQ8056 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra VC80x 1,8 GHz APQ8056 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra VC80x 1,8 GHz APQ8056 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra VC80x 1,8 GHz APQ8056 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-VC80X-10SSRAABBA-I
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     VC80X-10SSRAABBA-I
EAN/GTIN:
     5706998869029
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Weitere Anschlüsse:
1x 3.5 mm audio
Produktfarbe:
Schwarz
Installiertes Betriebssystem:
Android 8.0 Oreo
Bildschirmdiagonale:
10.4 "
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touchscreen Technologie:
Widerständig
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-22 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
RS-232 port:
2
Zertifizierung:
RoHS/WEEE/REACH compliant
Warentarifnummer (HS):
84715000
Breite:
276 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
238 mm
Gewicht:
3700 g
Schallldruckpegel:
87 dB
Speicherkapazität:
4 GB
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
APQ8056
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl Prozessorkerne:
8
Netzteil Ausgangsspannung:
12 - 48 V
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
eMMC
Flash-Speicher:
32 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.885,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.088,94*
€ 3.675,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.042,66*
€ 3.620,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.958,28*
€ 3.520,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.913,46*
€ 3.467,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.885,37*
€ 3.433,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.