Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-TC26BK-11A422-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC26BK-11A422-A6
EAN/GTIN:
     8596375239357
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Zweite Kamera:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
3100 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10 h
Akkuladezeit (aus):
4 h
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
10
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Barcode-Lesegerät:
Ja
Telefonfunktion:
Ja
Unterstützt Google Mobile Services (GMS):
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Zertifizierung:
RoHS 2011/65/EU; 2015/863 REACH SVHC 1907/2006
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Mono
Sprachaufzeichnung:
Ja
Gewicht:
236 g
Breite:
79 mm
Tiefe:
13.7 mm
Höhe:
158 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
GSM, LTE, UMTS
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Internes Modem:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, WEP, WPA, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-TKIP
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LED
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,69*
€ 744,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,87*
€ 731,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,82*
€ 681,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,97*
€ 668,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,06*
€ 647,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.