Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PWR-BUA5V16W0WW Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 16 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra PWR-BUA5V16W0WW Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 16 W Schwarz
Zebra PWR-BUA5V16W0WW Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 16 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-PWR-BUA5V16W0WW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     PWR-BUA5V16W0WW
EAN/GTIN:
     5711783332374
Weitere Informationen:
Zweck:
Ladegerät
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsleistung:
16 W
Ausgangsspannung:
5.4 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
3 A
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.