Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ML-2499-HPA8-01 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ML-2499-HPA8-01 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
Zebra ML-2499-HPA8-01 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
Artikel-Nr.:
     C3383-ML-2499-HPA8-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ML-2499-HPA8-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Antenne Zunahmeniveau (max):
8 dBi
Frequenzband:
2.4 - 2.5 GHz
Horizontale beam Weite (2.4 GHz):
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz):
14 °
Gewicht:
204 g
Antennentyp:
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Zweck:
Outdoor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.