Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ML-2452-HPA6X6-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ML-2452-HPA6X6-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
Zebra ML-2452-HPA6X6-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
Artikel-Nr.:
     C3383-ML-2452-HPA6X6-036
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ML-2452-HPA6X6-036
EAN/GTIN:
     5712505769553
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
RG-58 Ultralink
Warentarifnummer (HS):
85177100
Antenne Zunahmeniveau (max):
6 dBi
Frequenzband:
2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.875 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Horizontale beam Weite (2.4 GHz):
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz):
45 °
Horizontale beam Weite (5 GHz):
360 °
Vertikale beam Weite (5 GHz):
32 °
Stecker:
6x N
Gewicht:
1134 g
Antennentyp:
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Kabellänge:
0.91 m
Zweck:
Outdoor
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.