Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra WT6300 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen 256 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra WT6300 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen 256 g Schwarz
Zebra WT6300 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen 256 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-KT-WT63-KS0QYERW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     KT-WT63-KS0QYERW
EAN/GTIN:
     8596375237483
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
11
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Barcode-Lesegerät:
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Beschleunigungsmesser:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Mono
Gewicht:
256 g
Breite:
89 mm
Tiefe:
121 mm
Höhe:
34 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, PEAP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
3350 mAh
Speicherkapazität:
3 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
3.2 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LED
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.074,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,02*
€ 2.663,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.219,49*
€ 2.641,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.151,13*
€ 2.559,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,25*
€ 2.507,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,04*
€ 2.468,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.