Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET45 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET45 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Zebra ET45 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-ET45CB-101D2B0-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET45CB-101D2B0-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7600 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Batteriekapazität:
29.41 Wh
Akku-/Batteriespannung:
3.87 V
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
Flash
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
695
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Breite:
257.9 mm
Tiefe:
11.4 mm
Höhe:
162.9 mm
Gewicht:
690 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,60*
€ 1.018,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,86*
€ 1.016,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,30*
€ 989,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,56*
€ 966,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,80*
€ 924,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.