Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3678-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS3678-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün
Zebra DS3678-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-DS3678-ER3U4212SVW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3678-ER3U4212SVW
EAN/GTIN:
     8596375044937
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
ÜBERRAGENDE PERFORMANCE FÜR 1D/2D-BARCODE-ERFASSUNG AUS GRÖSSERER ENTFERNUNG
Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern können die nahezu unzerstörbaren 1D/2D-Modelle DS3608-ER (mit Kabel) und DS3678-ER (ohne Kabel) in einer der rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt werden – dem Lager. Diese Scanner wurden für die Erfassung von jedem 1D- oder 2D-Barcode vom Nahbereich bis hin zu 21,4 m Entfernung entwickelt und bieten somit höchste Vielseitigkeit – Ihre Mitarbeiter können große Codes von Entnahmelisten und kleine Codes aus fast Kontaktnähe genauso leicht scannen wie Barcodes auf Paletten und Standortcodes in Ihren oberen Lagerregalen. Und dank der unvergleichlichen Performance können Sie neue Maßstäbe beim Durchsatz, der Genauigkeit und dem Kundendienst setzen.

ÜBERRAGENDE PERFORMANCE
Sie erhalten die höchste Scan-Performance – ohne Wenn und Aber. Ihre Mitarbeiter können unter nahezu allen Bedingungen praktisch jeden 1D- oder 2D-Barcode vom Nahbereich bis hin zu 21,4 m Entfernung scannen – sie müssen lediglich den Auslöser drücken. Dieser intelligente Scanner kommt mit allem zurecht – selbst mit Barcodes, die eingeschweißt, auf einer Entnahmeliste, beschädigt, verschmutzt, in schlechter Qualität gedruckt oder auf dem höchsten Lagerregal sind.

EXTREM ROBUSTES DESIGN
An kaum einem Ort geht es so rau zu wie im Lager oder der Fertigungsanlage. Aus diesem Grund haben wir eine neue Produktkategorie ins Leben gerufen – den extrem robusten Scanner. Diese Kühlraum-geeigneten Modelle sind mit und ohne Kabel erhältlich und die einzigen Scanner ihrer Klasse, die staubdicht, sprühnebelfest und gemäß IP67 wasserdicht sind; eine Ladestation mit einer Versiegelung gemäß IP65 rundet die kabellose robuste Komplettlösung ab.

UNÜBERTROFFENE HANDHABBARKEIT
Mit unseren branchenführenden Tools ist die Handhabung dieser Scanner denkbar einfach. Sie können Ihre Scanner per Fernzugriff konfigurieren und erweitern, Daten für eine umgehende Übertragung zu Ihren Geschäftsanwendungen formatieren, Akkuwerte von kabellosen Modellen überwachen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3100 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung:
70000
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
436 g
Breite:
142 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
185 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Programmierfunktionen:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB, Tastaturkeil
Kabellose Reichweite:
100 m
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Wellenlänge:
655 nm
Neigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-45 - 45 °
Optische Sensor-Auflösung:
1280 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,04*
€ 1.223,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,78*
€ 1.196,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,18*
€ 1.156,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,91*
€ 1.131,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,16*
€ 1.099,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.