Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CRD-TC5X-20S4BHC-01 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CRD-TC5X-20S4BHC-01 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC
Zebra CRD-TC5X-20S4BHC-01 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC
Artikel-Nr.:
     C3383-CRD-TC5X-20S4BHC-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CRD-TC5X-20S4BHC-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Tischladegerät
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Geeignet für:
Batterie für tragbare Computer
Energiequelle:
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
20
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatible Produkte:
TC5X
Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
9 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,92*
€ 1.394,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,05*
€ 1.353,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,28*
€ 1.324,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,99*
€ 1.306,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,83*
€ 1.295,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.