Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CRD-ET8X-OFFDK1-01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CRD-ET8X-OFFDK1-01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Zebra CRD-ET8X-OFFDK1-01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Zebra CRD-ET8X-OFFDK1-01 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-CRD-ET8X-OFFDK1-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CRD-ET8X-OFFDK1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Basisgerät Typ:
Tablet
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
ET80/ET85
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
IP65
HDMI:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,23*
€ 1.262,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,75*
€ 1.226,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,38*
€ 1.140,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,21*
€ 1.091,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,57*
€ 1.070,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.