| |
|
| Artikel-Nr.: C3383-BTRY-ET5X-10IN5-01 Herst.-Nr.: BTRY-ET5X-10IN5-01 EAN/GTIN: 8596375196308 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Typ: | Akku | Markenkompatibilität: | Zebra | Kompatibilität: | ET51, ET56 | Produktfarbe: | Schwarz | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) | Akku-/Batteriekapazität: | 9660 mAh | Akku-/Batteriespannung: | 3.85 V | Batteriekapazität: | 37.1 Wh | Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 9 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Android TabletPCs, Android Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Industrie Tablet, Industrie Tablets, Outdoor Tablet, Rugged Tablet, Rugged Tablet PC, Rugged Tablets, Tough Tablet PC, Toughpad, Zebra Tablet, Zebra Tablet-PCs, Zebra TabletPCs, Zebra Tablets, zebra 10" tablet, akku tablet, tablet 10 zoll |
| | |
| |